Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Menny LED-es lpt 50W IP65 GT94421 - 910577

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 50W IP65 GT94421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 4000 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94421

Gyártói cikkszám

910577

Gyártói típuskód

72047

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

4000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1200 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

80 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

80 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny LED-es lpt 50W IP65