OSRAM - Menny LED-es lpt IP65-ös 19W/840 SN016976 - 948181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1590 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016976
Gyártói cikkszám
948181
Gyártói típuskód
SUBMARINE 1.2 19W/840 220-240V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1590 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1275 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
78 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
102 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen