Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Munkalámpa LED-es 18W 12V 6000K SN011687 - 512369

MásolásMásolás
OSRAM - Munkalámpa LED-es 18W 12V 6000K SN011687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5901508512369

Sonepar cikkszám

SN011687

Gyártói cikkszám

512369

Gyártói típuskód

Road-Teq WL 18W

Lámpatestek ; Építkezési lámpatest / munkalámpa ; Munkalámpa LED-es 18W 12V 6000K