Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Nátrium kisny BY22d 91W csőburás GT08575 - 015538

MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium kisny BY22d 91W csőburás GT08575

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 90 W

  • Fényáram - 13500 lm

  • Külső gyújtó szükséges - Igen

  • Külső előtét szükséges - Igen

  • Átmérő - 68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300015538

Sonepar cikkszám

GT08575

Gyártói cikkszám

015538

Gyártói típuskód

SOX90

Fényforrás teljesítménye:

90 W

Fényáram:

13500 lm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Átmérő:

68 mm

Teljes hossz:

528 mm

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; %Nátrium kisny BY22d 91W csőburás