OSRAM - Nátrium nagyny E27 50W csőburás GT23445 - 024325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - E27
Fényáram - 4200 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23445
Gyártói cikkszám
024325
Gyártói típuskód
NAV-T 50 SUPER 4Y
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
4200 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényhasznosítás:
81 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
156 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
39 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
28000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
58 kWh