OSRAM - Nátrium nagyny E27 50W diffúz BELSŐ GYÚJTÓVAL GT27820 - 015583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Fényáram - 3600 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Fényhasznosítás - 72 lm/W
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27820
Gyártói cikkszám
015583
Gyártói típuskód
NAV-E 50/I
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Fényáram:
3600 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Fényhasznosítás:
72 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
156 mm
Átmérő:
71 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
24000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
58 kWh
Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E27 50W diffúz BELSŐ GYÚJTÓVAL