Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E27 70W csőburás GT27679 - 415416

MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E27   70W csőburás GT27679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 6600 lm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27679

Gyártói cikkszám

415416

Gyártói típuskód

NAV-T 70 SUPER 4Y

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

6600 lm

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

156 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

36 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

79 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Energia hatékonysági osztály: A+