Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E27 70W diffúz NAVE70E - 015767

MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E27   70W diffúz NAVE70E

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 5900 lm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

NAVE70E

Gyártói cikkszám

015767

Gyártói típuskód

NAV-E 70/E

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

5900 lm

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

elliptikus

Fényhasznosítás:

84 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

156 mm

Kivitel:

matt

Átmérő:

71 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 125W UV fekete búrás