OSRAM - Nátrium nagyny E40 1000W diffúz GT22689 - 015644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Foglalat - E40
Fényáram - 130000 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300015644
Sonepar cikkszám
GT22689
Gyártói cikkszám
015644
Gyártói típuskód
NAV-E 1000
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
130000 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
elliptikus
Fényhasznosítás:
128 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
355 mm
Kivitel:
matt
Átmérő:
165 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1100 kWh