OSRAM - Nátrium nagyny E40 100W csőburás GT22739 - 015743
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E40
Fényáram - 10700 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22739
Gyártói cikkszám
015743
Gyártói típuskód
NAV-T 100 SUPER 4Y
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
10700 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényhasznosítás:
107 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
210 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
47 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
32000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
110 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb