Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E40 100W diffúz GT21276 - 015774

MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E40  100W diffúz GT21276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 10400 lm

  • Foglalat - E40

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21276

Gyártói cikkszám

015774

Gyártói típuskód

NAV-E 100 SUPER 4Y

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

10400 lm

Foglalat:

E40

Lámpaforma:

elliptikus

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Színhőmérséklet:

2000 K

Fényhasznosítás:

104 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Teljes hossz:

183 mm

Átmérő:

76 mm

Égők száma:

1

Növény világítás:

Nem

Kivitel:

matt

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

110 kWh

Közepes névleges élettartam:

28000 h

Lámpa megnevezés:

egyéb

Energia hatékonysági osztály: A+