Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E40 150W csőburás GT27675 - 024400

MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E40  150W csőburás GT27675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 17500 lm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27675

Gyártói cikkszám

024400

Gyártói típuskód

NAV-T 150 SUPER 4Y

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

17500 lm

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

116 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

210 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

47 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

32000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

168 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Többlépcsős elosztóblokk, 125A, 4x10mm2, Prisma G-hez Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók a felhasználó által igényelt biztonságot nyújtják. Maximális teljesítményre és biztonságra tervezett homogén, átfogó kínálat a Compact NS termékcsalád kiegészítőit és tartozékait használja fel.... Alkalmazások: Az Interpact INS/INV szakaszolókapcsolói a vezérlési és leválasztási funkciókat teljesítenek a kisfeszültségű ipari és szolgáltatói létesítményekben: ., Főelosztó, Helyi alelosztó, Fogyasztói elosztó, Automatizálási szekrény, Vészleállítás..