Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Nátrium nagyny E40 150W diffúz SN032083 - 418226

MásolásMásolás
OSRAM - Nátrium nagyny E40  150W diffúz SN032083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 17000 lm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN032083

Gyártói cikkszám

418226

Gyártói típuskód

NAV-E 150 SUPER 4Y

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

17000 lm

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

elliptikus

Fényhasznosítás:

113 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

214 mm

Kivitel:

matt

Átmérő:

76 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

32000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

175 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 150W diffúz