OSRAM - Nátrium nagyny E40 250W diffúz GT27717 - 024387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Foglalat - E40
Fényáram - 31600 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27717
Gyártói cikkszám
024387
Gyártói típuskód
NAV-E 250 SUPER 4Y
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
31600 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
elliptikus
Fényhasznosítás:
126 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
226 mm
Kivitel:
matt
Átmérő:
91 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
32000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
281 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb