OSRAM - Nátrium nagyny E40 400W csőburás Plantastar G70310 - 620084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 400 W
Foglalat - E40
Fényáram - 56500 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70310
Gyártói cikkszám
620084
Gyártói típuskód
PLANTASTAR 400W E40
Fényforrás teljesítménye:
400 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
56500 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényhasznosítás:
141 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Igen
Teljes hossz:
285 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
47 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
32000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
440 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb