OSRAM - Nátrium nagyny E40 400W diffúz NAVE400SUP - 024394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 400 W
Foglalat - E40
Fényáram - 56500 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
NAVE400SUP
Gyártói cikkszám
024394
Gyártói típuskód
NAV-E 400 SUPER 4Y
Fényforrás teljesítménye:
400 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
56500 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
elliptikus
Fényhasznosítás:
141 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
290 mm
Kivitel:
matt
Átmérő:
122 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
32000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
451 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb