OSRAM - POWER STIXX SET SI 4XBLI1 IP20 GT66425 - 962874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 250 mm
Fényszín - fehér
Szélesség - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66425
Gyártói cikkszám
962874
Gyártói típuskód
LEDstixx
Védettség:
IP20
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
250 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
16 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Működtető:
EVG
Öntapadós:
Nem
Érintésvédelem:
III
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
60 °
Magasság / mélység:
16 mm
Végidommal:
Igen
Átmérő:
16 mm
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; %POWER STIXX SET SI 4XBLI1