OSRAM - Reflektor 150W fémhal aszimm IP66 Rx7s +ff(NDL) GT71910 - 940094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Ház színe - antracit
Állíthatóság - forgatható
Névleges feszültség - 220-230 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71910
Gyártói cikkszám
940094
Gyártói típuskód
Halodium II TS 150W NDL ASM
Védettség:
IP66
Ház színe:
antracit
Állíthatóság:
forgatható
Névleges feszültség:
220-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
RX7s
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
120 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Szélesség:
260 mm
Hosszúság:
440 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem