OSRAM - Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 + ff GT71914 - 940131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66
Ház színe - antracit
Névleges feszültség - 230-230 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71914
Gyártói cikkszám
940131
Gyártói típuskód
Halodium II BT 400W D ASM
Védettség:
IP66
Ház színe:
antracit
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
egyéb
Magasság / mélység:
195 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Szélesség:
437 mm
Hosszúság:
535 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 + ff