Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Reflektor 400W fémhal szimm IP66 E40 + ff GT71913 - 940124

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 400W fémhal szimm IP66 E40 + ff GT71913

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Ház színe - antracit

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71913

Gyártói cikkszám

940124

Gyártói típuskód

Halodium II BT 400W D SYM

Védettség:

IP66

Ház színe:

antracit

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

egyéb

Magasság / mélység:

195 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szélesség:

437 mm

Hosszúság:

535 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 400W fémhal szimm IP66 E40 + ff