Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Reflektor 70W fémhal aszimm IP66 Rx7s +ff(NDL) GT71908 - 940070

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 70W fémhal aszimm IP66 Rx7s +ff(NDL) GT71908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Ház színe - antracit

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71908

Gyártói cikkszám

940070

Gyártói típuskód

Halodium II TS 70W NDL ASM

Védettség:

IP66

Ház színe:

antracit

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

RX7s

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Reflektor:

egyéb

Magasság / mélység:

112 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szélesség:

214 mm

Hosszúság:

340 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 70W fémhal aszimm IP66 Rx7s +ff(NDL)