OSRAM - Smart Plug dugalj SN078463 - 036239
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Mélység - 84 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078463
Gyártói cikkszám
036239
Gyártói típuskód
SMART PLUG
Kivitel:
egyéb
Mélység:
84 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Smart Plug dugalj