OSRAM - Sülly LED-es lpt 13,5W/ 230V 4000K L36 WT IP44 GT74146 - 968692
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74146
Gyártói cikkszám
968692
Gyártói típuskód
LEDVANCE DL M 840 L36 WT
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
700 lm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
99 mm
Hosszúság:
80 mm
Külső átmérő:
80 mm
Beépítési szélesség:
66 mm
Beépítési magasság/-mélység:
98.5 mm
Beépítési hossz:
93 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem