Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sülly LED-es lpt 20W/ 230V 3000K 100WT IP21 GT74133 - 968760

MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 20W/ 230V 3000K 100WT IP21 GT74133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP21

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321968760

Sonepar cikkszám

GT74133

Gyártói cikkszám

968760

Gyártói típuskód

LEDVANCE DL L 830 L100 WT

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP21

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Effektív fényáram:

1000 lm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

93 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Búra anyaga:

üveg opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

140 mm

Magasság / mélység:

102 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

140 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

140 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

960 °C - 30 s

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4,5W/230V E27foglalat PAR16 mfehér