OSRAM - Sülly LED-es lpt 20W/ 230V 4000K 100WT IP21 GT68677 - 968784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP21
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321968784
Sonepar cikkszám
GT68677
Gyártói cikkszám
968784
Gyártói típuskód
LEDVANCE DL L 840 L100 WT
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP21
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Effektív fényáram:
1000 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
93 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Búra anyaga:
üveg opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
140 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
140 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
140 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s