Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L100 WT IP21 GT74142 - 968838

MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L100 WT IP21 GT74142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321968838

Sonepar cikkszám

GT74142

Gyártói cikkszám

968838

Gyártói típuskód

LEDVANCE DL XL 830 L100 WT

Állíthatóság:

nem állítható

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

üveg opál

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP21

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

1600 lm

Szélesség:

195 mm

Hosszúság:

195 mm

Külső átmérő:

195 mm

Beépítési magasság/-mélység:

145 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

960 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 3000K L100 WT