Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 4000K L60 WT DALI IP21 GT74138 - 968883

MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 4000K L60 WT DALI IP21 GT74138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP21

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74138

Gyártói cikkszám

968883

Gyártói típuskód

LEDVANCE DL XL 840 L60 DALI

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP21

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Effektív fényáram:

1600 lm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

145 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

üveg opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

195 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítési szélesség:

170 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

195 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

115 mm

Hosszúság:

195 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

960 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 4000K L60 WT DALI