OSRAM - Sülly LED-es lpt 28W/ 230V 4000K L60 WT IP21 GT74143 - 968845
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP21
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321968845
Sonepar cikkszám
GT74143
Gyártói cikkszám
968845
Gyártói típuskód
LEDVANCE DL XL 840 L60 WT
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP21
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Effektív fényáram:
1600 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
145 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
195 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
195 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
195 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s