Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Sülly LED-es lpt 6,5W/ 230V 3000K alu 88mm IP21 GT74132 - 968623

MásolásMásolás
OSRAM - Sülly LED-es lpt 6,5W/ 230V 3000K alu 88mm IP21 GT74132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP21

  • Ház színe - alumínium

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74132

Gyártói cikkszám

968623

Gyártói típuskód

LEDVANCE DL S 830 L80 AL

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP21

Ház színe:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Effektív fényáram:

325 lm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

13 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

műanyag prizma

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

88 mm

Magasság / mélység:

23 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítési szélesség:

66 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

88 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

13 mm

Hosszúság:

88 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

960 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 6,5W/ 230V 3000K alu 88mm