Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Talajba sülly lpt 2,8W LED 4000K inox IP67 GT89934 - 988843

MásolásMásolás
OSRAM - Talajba sülly lpt 2,8W LED 4000K inox IP67 GT89934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 130 lm

  • Beépítési átmérő - 78 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89934

Gyártói cikkszám

988843

Gyártói típuskód

AquaLED2 S 2,8W/840 INOX 230V

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

130 lm

Beépítési átmérő:

78 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

nemesacél

Beépítési magasság/-mélység:

130 mm

Fényforrással:

Igen

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

100 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényszín:

fehér

Működtető:

EVG

Átgurítható:

Nem

Szélesség:

100 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

127 mm

Max. terhelés:

500 kg

Beépítési hossz:

0 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Hosszúság:

100 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; %Talajba sülly lpt 2,8W LED 4000K inox IP67