OSRAM - Trafo 230/12V 70VA halogén szabályozható IP20 GT21250 - 442310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 11.2-11.2 V
Teljesítmény - 20-70 W
Dimm-funkció nélkül - Nem
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21250
Gyártói cikkszám
442310
Gyártói típuskód
HTM 70/230-240
Kimeneti feszültség:
11.2-11.2 V
Teljesítmény:
20-70 W
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Védettség:
IP20
Szélesség:
52 mm
Bemeneti feszültség:
230-240 V
Magasság:
33 mm
Hosszúság:
108 mm
Biztonsági transzformátor:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros
Beépítés:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros
Felületre szerelhető:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Indulási helyek (párok) száma:
4
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Átmérő:
0 mm
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Túlterhelésvédelem:
Igen
Túlmelegedés védelem:
Igen
Szekunder kismegszakítóval:
Igen