OSRAM - Vonalizzó egycsapos 60W 500mm S14d LIN1614 - 319933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Kivitel - opál
Fényáram - 420 lm
Foglalat - S14d
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300319933
Sonepar cikkszám
LIN1614
Gyártói cikkszám
319933
Gyártói típuskód
LIN1614
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Kivitel:
opál
Fényáram:
420 lm
Foglalat:
S14d
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Szín:
színtelen
Lámpafeszültség:
230-230 V
Átmérő:
30 mm
Teljes hossz:
500 mm
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Szénszálas:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; %Vonalizzó egycsapos 60W 500mm S14d