OSRAM - Vonalizzó kétcsapos 35W 300mm S14s LIN1603 - 317106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Kivitel - opál
Fényáram - 270 lm
Foglalat - S14s
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300317106
Sonepar cikkszám
LIN1603
Gyártói cikkszám
317106
Gyártói típuskód
LIN1603
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Kivitel:
opál
Fényáram:
270 lm
Foglalat:
S14s
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Szín:
színtelen
Lámpafeszültség:
230-230 V
Átmérő:
30 mm
Teljes hossz:
300 mm
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Szénszálas:
Nem
Lámpatestek ; Elemlámpa ; % Akkus lámpa 6V