Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Vonalizzó kétcsapos 60W 500mm S14s LIN1604 - 319919

MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó kétcsapos 60W 500mm S14s LIN1604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Kivitel - opál

  • Fényáram - 420 lm

  • Foglalat - S14s

  • Közepes névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300319919

Sonepar cikkszám

LIN1604

Gyártói cikkszám

319919

Gyártói típuskód

LIN1604

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Kivitel:

opál

Fényáram:

420 lm

Foglalat:

S14s

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Szín:

színtelen

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átmérő:

30 mm

Teljes hossz:

500 mm

Rezgésálló:

Nem

Alkalmas sütőhöz:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Szénszálas:

Nem

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; %Nátrium kisny BY22d 18W csőburás