Palazzoli - Dugaljkombi szerelt 4 egységes tokozat IP44 GT89505 - SP231652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89505
Gyártói cikkszám
SP231652
Gyártói típuskód
SP231652
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
456 mm
Szélesség:
239 mm
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 4 egységes tokozat