Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Palazzoli - Hajólámpa 1x100W fém kerek E27 IP65 vandálbiztos SN113386 - 830072

MásolásMásolás
Palazzoli - Hajólámpa 1x100W fém kerek E27 IP65 vandálbiztos SN113386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - szürke

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113386

Gyártói cikkszám

830072

Gyártói típuskód

830072

Védettség:

IP67

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

250-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Külső átmérő:

200 mm

Lámpateljesítmény:

75-75 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-40-70 °C

Falra szerelhető:

Igen

Lámpa-védőkosárral:

Igen

Hajólámpa 1x100W fém kerek E27 IP65 vandálbiztos