Palazzoli - Hangjelző sziréna vibrációs aluminium IP66 24VAC 107/105dB SN008141 - 900453
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hangerő - 107 dB
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Védettség - IP66
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008141
Gyártói cikkszám
900453
Gyártói típuskód
900453
Hangerő:
107 dB
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Védettség:
IP66
Ház anyaga:
egyéb
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; 4656EZ Ventilátor 230VAC