Panasonic - Akku Ceruza AA (1,2V) 2050mA NiMh (4db/bli) Panasonic GT88128 - P6E/4BC2050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2050 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88128
Gyártói cikkszám
P6E/4BC2050
Gyártói típuskód
Panasonic P6E/4BC2050
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2050 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akku Ceruza AA (1,2V) 2050mA NiMh (4db/bli) Panasonic