Panasonic - Akkumulátor 12V 17 Ah, 181x76x167mm, 6,5Kg GT84341 - LCXD1217PG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 17000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84341
Gyártói cikkszám
LCXD1217PG
Gyártói típuskód
LCXD1217PG
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
17000 mAh
Lámpatestek ; Grothe ; Reflektor 45W SMD LED-es IP44 1521lm 5600K