Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Panasonic - Akkumulátor 12V 7,2Ah zárt ólom SN098645 - LC-R127R2PG

MásolásMásolás
Panasonic - Akkumulátor 12V 7,2Ah zárt ólom SN098645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 7.2 V

  • Kapacitás - 7200 mAh

  • Kivitel - ólom

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098645

Gyártói cikkszám

LC-R127R2PG

Gyártói típuskód

LC-R127R2PG

Névleges feszültség:

7.2 V

Kapacitás:

7200 mAh

Kivitel:

ólom

Akkumulátor 12V 7,2Ah zárt ólom