Panasonic - Akkumulátor CTM 12V 7Ah GT81736 - RT1270ES
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 7000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81736
Gyártói cikkszám
RT1270ES
Gyártói típuskód
RT1270ES
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
7000 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor CTM 12V 7Ah