Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - Elem 3V lítium CR123 GT80406 - CR123AL-1BP

MásolásMásolás
Panasonic - Elem 3V lítium CR123 GT80406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - egyéb

  • Kivitel - lítium

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 1400 mAh

  • IEC-jelölés - CR 123 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5410853017097

Sonepar cikkszám

GT80406

Gyártói cikkszám

CR123AL-1BP

Gyártói típuskód

Lítium fotó CR123A/1BP-PAN

Méretjelölés:

egyéb

Kivitel:

lítium

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

1400 mAh

IEC-jelölés:

CR 123 A

Magasság beleértve a pólusokat is:

34.5 mm

Átmérő:

17.1 mm

Súly:

20 g

GARANTÁLT BIZTONSÁG 4 beépített biztonsági funkciójukkal a Panasonic hengeres lítiumelemei robbanásbiztosak, túlterhelés esetén pedig megszakítják a betáplálást. KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETEKEN IS Az egyedi lítium-mangándioxid összetételnek köszönhetően ez az elem gond nélkül képes működni szélsőséges hőmérsékleteken (-40°C-tól +70°C-ig) is. A TERMÉK JELLEMZŐI Kis belső ellenállás, ami gyors vaku feltöltést és exponálást biztosít Hosszú ideig eltartható, akár 10 évig is Megbízható még szélsőséges környezeti hőmérsékleten is (-40°C és +70°C között)