Panasonic - Elem Ceruza AA (1,5V) Tartós cink-mangán (12db/bli) SN096748 - R6RZ-12HH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Kivitel - alkáli-mangán/cink
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853051152
Sonepar cikkszám
SN096748
Gyártói cikkszám
R6RZ-12HH
Gyártói típuskód
Panasonic Red Zinc AA 1.5V R6RZ/12HH
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Kivitel:
alkáli-mangán/cink
Magasság beleértve a pólusokat is:
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Súly:
23 g
A Panasonic cink-szén elemek a kisfogyasztású készülékek gazdaságos áramforrásai. Szivárgásvédelem: Speciális kialakítású tömítés, mely megakadályozza a szivárgást a szénrúdnál és a cinktokozásnál. A belső cső a cinktokozás kifutása miatti szivárgást gátolja meg. Az erős, fémes külső tokozás a külső nyomás okozta sérülésektől véd. CSAK ALACSONY ÁRAMFELVÉTELŰ KÉSZÜLÉKEKHEZ ! A Panasonic cink-szén elemek a kisfogyasztású készülékek gazdaságos áramforrásai. A TERMÉK JELLEMZŐI Egyszerű és megbízható technológia Kiváló ár-érték arány Gazdaságos költség/óra mutató a kisfogyasztású készülékeknél Teljes és átfogó termékválaszték