Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - Elem Ceruza AA (1,5V) Tartós GOLD (8db/bli) SN010700

MásolásMásolás
Panasonic - Elem Ceruza AA (1,5V) Tartós GOLD (8db/bli) SN010700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - ceruza

  • Kivitel - alkáli-mangán

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - LR 6

  • Egyéb jelölés - AA/UM-3

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010700

Gyártói cikkszám

LR6PPG-8BW

Gyártói típuskód

ProPower GOLD LR6PPG-8BW

Méretjelölés:

ceruza

Kivitel:

alkáli-mangán

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

LR 6

Egyéb jelölés:

AA/UM-3

Magasság beleértve a pólusokat is:

50.5 mm

Átmérő:

14.5 mm

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Súly:

23 g

A PRO POWER elem prémium energiát biztosít személyes használatú készülékeinek. Úgy fejlesztették, hogy megbízható és üzembiztos áramforrás legyen bárhol és bármikor. Teljes termékválasztékával a PRO POWER elem ideális a nagy és közepes fogyasztású készülékekhez. Nincs rossz érintkezés, nincs több aggodalom Háromszoros ellenálló bevonat az egyenletes energiaáramlás érdekében A hagyományos elemekben megnövekedhet az érintkezési ellenállás a pólusoknál, ami a nikkelréteg leválásához és az elem meghibásodásához vezethet. A háromszoros ellenálló bevonat ezt egy vas-nikkel ötvözet bevonattal küszöböli ki a pozitív és negatív pólusoknál, amely javítja az adhéziót és csökkenti az érintkezési ellenállást. Mi következik ebből? Jobb energiaáramlás és hosszabb élettartam.