Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Panasonic - Elem gomb 3V CR2477N SN104209 - CR2477N-REN

MásolásMásolás
Panasonic - Elem gomb 3V CR2477N SN104209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • IEC-jelölés - CR 2477N

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104209

Gyártói cikkszám

CR2477N-REN

Gyártói típuskód

CR2477REN

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

IEC-jelölés:

CR 2477N

Elem gomb 3V CR2477N