Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Papillon - Menny LED-es lpt 1200mm 34W 4000K 5200lm IP66 SN105431 - RESI.P/LED 34W/5200lm/4000K IP

MásolásMásolás
Papillon - Menny LED-es lpt 1200mm 34W 4000K 5200lm IP66 SN105431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 34-34 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105431

Gyártói cikkszám

RESI.P/LED 34W/5200lm/4000K IP

Gyártói típuskód

RESI.P/LED 34W/5200lm/4000K IP

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

34-34 W

Menny LED-es lpt 1200mm 34W 4000K 5200lm IP66