PAPST EBM Gmbh - Műszerventilátor 230VAC 80x80x38mm 50m3/h 12W 31dB SN154559 - PAPST 8556N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154559
Gyártói cikkszám
PAPST 8556N
Gyártói típuskód
EBM-PAPST 8556N
Műszerventilátor 230VAC 80x80x38mm 50m3/h 12W 31dB