PBQ - Akkumulátor 12V 14Ah ciklikus akku elektr. kerékpárba GT92183 - RITÁR RT 1214EV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 14000 mAh
Hosszúság - 151 mm
Magasság beleértve a pólusokat is - 98 mm
Szélesség - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92183
Gyártói cikkszám
RITÁR RT 1214EV
Gyártói típuskód
RITÁR RT 1214EV
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
14000 mAh
Hosszúság:
151 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
98 mm
Szélesség:
95 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 14Ah ciklikus akku elektr. kerékpárba