Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PBQ - Akkumulátor 6V 4,5Ah PBQ szünetmenteshez GT40327 - PBQ 6V 4,5AH

MásolásMásolás
PBQ - Akkumulátor  6V  4,5Ah PBQ szünetmenteshez GT40327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 4500 mAh

  • Hosszúság - 70 mm

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 101 mm

  • Szélesség - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40327

Gyártói cikkszám

PBQ 6V 4,5AH

Gyártói típuskód

PBQ 6V 4,5AH

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

4500 mAh

Hosszúság:

70 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

101 mm

Szélesség:

47 mm

Súly:

712 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 4,5Ah PBQ szünetmenteshez