PCE - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P fázisfordítós, hosszú k IP44 PA01491 - 179100004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224115438
Sonepar cikkszám
PA01491
Gyártói cikkszám
179100004
Gyártói típuskód
PCE 7015-6L
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
0
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P f.ford hosszú k